岩田製作所
トリム 150シリーズTPE 69M
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
5727
長さ(m)
69
材質(芯金)
A5052
模様
3.(表面)
内容量
1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69409255
150-16-B-3T-L69
1.6
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409264
150-24-B-3T-L69
2.4
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409280
150-32-B-3T-L69
3.2
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409289
150-40-B-3T-L69
4
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409298
150-48-B-3T-L69
4.8
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69409307
150-64-B-3T-L69
6.4
¥
70,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません