岩田製作所
トリム 150シリーズTPE 66M
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
5478
長さ(m)
66
材質(芯金)
A5052
模様
3.(表面)
内容量
1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413647
150-16-B-3T-L66
1.6
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413656
150-24-B-3T-L66
2.4
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413665
150-32-B-3T-L66
3.2
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413674
150-40-B-3T-L66
4
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413690
150-48-B-3T-L66
4.8
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69413699
150-64-B-3T-L66
6.4
¥
67,320
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません