岩田製作所
保護キャップ 丸 (10個入) 灰
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
1
1.1
1.3
1.8
2
2.2
3
3.5
4
4.8
5.4
5.7
8
8.3
10
12
13
15
18
19
20
23
31
36
172
200
207
215
218
外径D(Φmm)
選択してください
3.6
4.1
4.6
5.1
6.1
6.6
7.1
8.1
8.6
9.1
10
10.5
11
11.5
12.5
13
13.5
14.9
15.4
15.9
16.9
17.4
17.9
20
21
42
46
48
50
52
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
規格
外径D(Φmm)
深さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402350
HLGY105-P
12
対応:6A(鋼管)
12.5
20(A)
1
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402359
HLGY110-P
13
-
13
20(A)
1
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402368
HLGY115-P
12
対応:M12(Mねじ)
13.5
20(A)
1
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402377
HLGY125-2-P
10
対応:M8(六角穴付ボルト頭)
14.9
8(A)
1.2
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402386
HLGY125-P
19
-
14.9
20(A)
1.2
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402395
HLGY130-P
18
-
15.4
20(A)
1.2
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402404
HLGY135-P
19
対応:8A(鋼管)
15.9
20(A)
1.2
¥330
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403524
HLGY380-B
172
-
42
40(A)
2
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405719
HLGY480-B
215
対応:40A(鋼管)
52
40(A)
2
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405974
HLGY145-P
20
-
16.9
20(A)
1.2
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405990
HLGY150-P
20
-
17.4
20(A)
1.2
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405999
HLGY155-2-P
15
対応:M10(六角穴付ボルト頭)、M16(Mねじ)
17.9
10(A)
1.2
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406008
HLGY155-P
23
対応:M16(Mねじ)
17.9
20(A)
1.2
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406017
HLGY170-P
31
対応:10A(鋼管)
20
25(A)
1.5
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406026
HLGY180-2-P
20
対応:M12(六角穴付ボルト頭)
21
12(A)
1.5
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406035
HLGY180-P
36
-
21
25(A)
1.5
¥400
¥
399
¥439
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406464
HLGY420-B
207
対応:32A(鋼管)
46
40(A)
2
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69408817
HLGY460-B
218
-
50
40(A)
2
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410619
HLGY20-P
1.1
-
3.6
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410628
HLGY25-P
1.3
-
4.1
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410637
HLGY30-P
1.8
対応:M3(Mねじ)
4.6
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410646
HLGY35-P
2.2
-
5.1
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410655
HLGY45-P
3.5
対応:M5(Mねじ)
6.1
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410664
HLGY50-2-P
1
対応:M3(六角穴付ボルト頭)
6.6
3(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410680
HLGY55-P
3.5
対応:M6(Mねじ)
7.1
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410689
HLGY65-2-P
2
対応:M4(六角穴付ボルト頭)
8.1
4(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410698
HLGY65-P
4.8
-
8.1
15(A)
0.8
¥220
¥
219
¥241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411145
HLGY440-B
200
-
48
40(A)
2
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413017
HLGY70-P
5.7
-
8.6
15(A)
0.8
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413026
HLGY75-P
5.4
対応:M8(Mねじ)
9.1
15(A)
0.8
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413035
HLGY80-2-P
3
対応:M5(六角穴付ボルト頭)
10
5(A)
1
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413044
HLGY85-P
5.7
-
10.5
15(A)
1
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413060
HLGY90-P
8
-
11
15(A)
1
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413069
HLGY95-2-P
4
対応:M6(六角穴付ボルト頭)
11.5
6(A)
1
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69413078
HLGY95-P
8.3
対応:M10(Mねじ)
11.5
15(A)
1
¥260
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。