三菱電機
耐油カバー
材質
カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート
保護構造
IP67F
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応機種
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415038
GT21-10WPCO
0.14
GT2510ワイド
10.1型ワイド
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
69415047
GT21-07WPCO
0.09
GT2507ワイド、GT2107ワイド
7型ワイド
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
69415056
GT25-05PCO-2
0.09
GT2505-VTBD
5.7型 GT2505-VTBD専用
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください