ナガイレーベン
チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ
キチンとした印象のシンプルなチュニック。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになっています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。
仕様
●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)98●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖
アズワン品番
65-3674-34
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420367
LH-6312
¥10,300
¥
9,798
¥10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください