曜日別特売

ゲージバルブ FV10シリーズ

ゲージバルブ FV10シリーズ - 長野計器

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。
ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。

仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R3/8●材質:鉄アズワン品番65-4312-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423709FV10-382
9,400
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする