曜日別特売

Vi-BelSPORTS SMMシリーズ

Vi-BelSPORTS SMMシリーズ - タナックVi-BelSPORTS SMMシリーズ - タナックVi-BelSPORTS SMMシリーズ - タナックVi-BelSPORTS SMMシリーズ - タナックVi-BelSPORTS SMMシリーズ - タナック

装着簡単、着けるだけの楽々体幹トレーニング
厚さ5mmのスリムな形状が骨盤を締め付け、「中殿筋」と「体幹」を刺激
汗、水に強いから、あらゆるスポーツシーン使える

仕様●硬さ:ソフトタイプ●色:ネイビー●サイズ:フリーサイズ(ヒップ:82~100cm)●材料:タフシロン(R)(シリコーン)●厚さ:3mm●個装サイズ:120×170×30mmアズワン品番65-8114-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69427227SMM-22290
1,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする