サンドビック
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200508PL5Wシリーズ
DS20穴あけ用チップです。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5667
アズワン品番
65-8192-97
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69433509
DS200508PL5W
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください