サンドビック
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G3000014シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様
●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):4●コーティング:PVD●勝手:左●チップ長さ(mm):5.3●f1:9.0●l1:5.3●Dm_min:14●la:3.00●カップリングサイズ:09●最大切り込み:4.0●原産国:スウェーデン●コード番号:571-9909
アズワン品番
65-8199-78
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434428
MB09G3000014L
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください