曜日別特売

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2300305Pシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2300305Pシリーズ - サンドビック

倣い加工用。
中送り加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:1.5●幅:3.0mm●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●フルR●原産国:スウェーデン●コード番号:131-9612アズワン品番65-8206-71内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435189N151.2300305P
20,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする