サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A156304Gシリーズ
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.96mm
仕様
●チップサイズ:30●la:3.962●re:0.1905●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-5810
アズワン品番
65-8208-83
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435444
N151.2A156304G
¥23,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください