松村アクア
地巻ワイヤーグリーン袋入#
工作材料に便利なワイヤー!
仕様
●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×15本●重量:30g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色
グリーン
アズワン品番
65-8278-91
内容量
1セット(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442390
46705
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください