MTG
ReFa FINE BUBBLE ONE
バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様
グリップねじ種類:G1/2
付属品
K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書
材質
ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム
寸法(mm)
84×136×244
質量(g)
約345
アズワン品番
65-8302-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443686
RS-AK00A
¥16,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください