曜日別特売

KINMAKU mini ドリルガン

KINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン - グローバル・ジャパン

どこでも簡単全身ボディケア
操作も充電も簡単
電源ボタン1つのシンプル操作
4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします
片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ
毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動
6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激

仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69443808-65-8304-64
3,980
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
69443817-65-8304-62
3,980
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする