曜日別特売

ハイブラックS

ハイブラックS - オーデック

脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。
不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。

仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-60危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69444000-
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする