曜日別特売

半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ

半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ - ジーベック

「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般

仕様形態安定加工サックスサイズ3L材質(本体)綿50% ポリエステル50%番号コード:123-4987胸囲(cm)128ウエスト(cm)126肩幅(cm)53着丈(cm)84アズワン品番65-8350-10衿廻り(cm)45腰囲(cm)126内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944432515063-42-3L
5,606
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする