切替長袖シャツ ライトグレー 18300-21シリーズ

切替長袖シャツ ライトグレー 18300-21シリーズ - ジーベック

肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントにもなっている長袖シャツです。
生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用しています。
3色のカラー展開でコーディネートのしやすさも魅力のひとつです。
用途:警備業務に

仕様高耐光加工ライトグレー番号コード:860-3414胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル90/綿10(裏綿/帯電防止素材)肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)73首廻り(cm)41アズワン品番65-8408-61内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944498918300-21-M
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする