切替長袖シャツ ライトグレー 18300-21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69444989 品番18300-21-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントにもなっている長袖シャツです。
生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用しています。
3色のカラー展開でコーディネートのしやすさも魅力のひとつです。
用途:警備業務に

仕様高耐光加工 ライトグレー 番号コード:860-3414 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル90/綿10(裏綿/帯電防止素材) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)73 首廻り(cm)41 アズワン品番65-8408-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする