ジーベック
レディスラットズボン チャコールグレー 2019-25シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
15
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-0267
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78~84
ヒップ(cm)
111
アズワン品番
65-8413-17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69445409
2019-25-15
¥5,409
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください