ジーベック
カーゴパンツ ネイビーブルー 2256-16シリーズ
ストレッチサッカー素材と蛇腹プリーツとの相乗効果でさらに動きやすくなりました。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
番号
コード:244-5726
混率(%)
綿95/ポリウレタン5(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
アズワン品番
65-8429-70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
69445488
2256-16-LL
¥6,396
¥
5,990
¥6,589
(税込)
8日以内出荷
返品不可
¥6,396
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください