ジーベック
カーゴパンツ サンドベージュ 2296-39シリーズ
フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
5L
番号
コード:123-5000
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
103
アズワン品番
65-8433-99
適合寸法(cm)
98~103
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69445856
2296-39-5L
¥6,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください