ジーベック
長袖ポロシャツ ピンク 6035-75シリーズ
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質
ポリエステル100%
色
ピンク
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446154
6035-75-LL
LL
コード:338-4155
114
48
62
¥2,680
取扱い終了
返品不可
69446170
6035-75-5L
5L
コード:338-4168
129
52
65
¥2,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください