ゴミ箱 tubelor HOMME

ゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデアゴミ箱 tubelor HOMME - イデア

木をフェイクしたゴミ箱
カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"TUBELOR HOMME"の木目柄。木目柄のテイストをしっかりフェイクしクラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎
ボトム本体はに持ち手の穴があるので、カバーとボトムを片手で一緒に持ち上げ移動できます。
ゴミ袋は縦 500×横 350mm以上のものが、使い勝手良くご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅260×奥行260×高さ315mm●重量:1.2kg●容量:11.4L●素材:ポリプロピレン(カバー/木目プリント、本体/マットウェンジブラウン)内容量1箱(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69457467-65-8640-39
24,000
22,880
25,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
69457476-65-8640-38
24,000
22,880
25,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする