日本理化学器械(NRK)
前田フラスコ(平底)白 019シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:50●摺部:29/42●コード番号:019-29050
アズワン品番
65-8667-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458325
019-29050
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください