日本理化学器械(NRK)
ナシ形フラスコ 白 027シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:100●摺部:29/42●コード番号:027-29100
アズワン品番
65-8668-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458429
027-29100
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください