日本理化学器械(NRK)
四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:200●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●コード番号:042-29200●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458578
042-29200
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください