日本理化学器械(NRK)
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
仕様
●色:茶●容量mL:3000●中管・側管:45/50・29/42×3●角度:5°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-45380T
アズワン品番
65-8670-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458587
042-45380T
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください