曜日別特売

パラコードペンダント 4.1875シリーズ

パラコードペンダント 4.1875シリーズ - ビクトリノックスパラコードペンダント 4.1875シリーズ - ビクトリノックスパラコードペンダント 4.1875シリーズ - ビクトリノックスパラコードペンダント 4.1875シリーズ - ビクトリノックス

マルチツールをアクセサリーにするのに最適。
解くと160cmになるパラコードペンダント。
太さ3mmで190kgの荷重に耐えるコード。
パラシュートを支えるラインとして使われる高強度のロープ、パラコード製ペンダント。
ナイフのランヤードホールや大きめのマルチツールのキーリングに付ければ、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。
また、アウトドアや緊急時には編み込みをほどいてロープとしても使える優れものです。

仕様●サイズ:商品サイズ/約120×20×8mm●重量:14g●材質:ナイロン●カラー:ブラックアズワン品番65-8765-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694622544.1875.3
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする