TS-464 ミドル T464Mシリーズ

TS-464 ミドル T464Mシリーズ - QNAP

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。
M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。
TS-464は4 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
TS-464は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大16 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。
また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。
また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。
また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。
UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。
仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。
当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
ハードドライブはNASの心臓に当たり、ドライブの長期的な健全性と信頼性は非常に大切なことです。
QNAPは、ハードドライブのヘルス状態をモニターするのを支援する様々な方法やツールを提供、予防的な判断によるデータとファイルの保護が可能となります。

仕様●対応OS(本体)●▼Windows:Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019●▼mac:Apple Mac OS 10.10以降●対応OS(管理ソフト)●▼Windows:【QfinderPro】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019●▼mac:【QfinderPro】Apple Mac OS 10.10以降●対応ブラウザー:Apple Safari 7以降Google ChromeMozilla Firefox●CPU:Intel(R) Celeron(R) N5105/N5095 4コア/4スレッド プロセッサ、最大バースト2.9GHz●メモリ:16 GB●LANインターフェース:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)●LAN端子数:2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)●LAN端子形状:SFP+/RJ-46●対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv7)●ファイル転送プロトコル:SSH、Telnet、HTTP(S)、FTP、CIFS/SMB、and AFP●USBインターフェース:2 x USB 2.02 x USB 3.2 Gen.2 Type-A●HDDインターフェース:4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD●ホットスワップ:対応●冷却ファン:1 x 120mm、12VDC●電源タイプ:電源内蔵●最大出力:25.98 W●外形寸法(幅×奥行き×高さ):168×170×226 mm●質量:3.6 kg●動作環境:温度/0~40℃、湿度/5~95%R.H.(結露なきこと)●付属品:LANケーブル x 1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド●保証期間:3年アズワン品番65-8878-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69463216T464M204E
181,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする