キャッチャー爪切 NCシリーズ

キャッチャー爪切 NCシリーズ - グリーンベル

手が大きい方におすすめ。手が大きい方や爪が分厚い方におすすめのLサイズ爪切りです。切った爪が飛び散るのを軽減するキャッチャーケース付きです。

仕様
●全長サイズ:104mm●重量:70g●パッケージサイズ:H150×W42×D22mm●パッケージ重量:77g●材質●▼刃部 特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ/テコ 鉄・鍛造/プレート アクリル樹脂/キャッチャー ポリプロピレン樹脂
アズワン品番
65-8898-74
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69464440NC-158
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする