浅香工業
金象 プラ キャリーラック 金網付L
信頼の日本製
金網は脱着式です
荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です
タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています
仕様
●全長:710mm×全幅:455mm(ハンドル部含む)●積載荷重:150kg●車輪径:100mm●積載面までの高さ:145mm●金網の高さ:510mm●(使用時外寸法)全長:835mm×全幅:490mm×全高:900mm●(金網外寸法)全長:680mm×全幅:440mm×全高:510mm●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:スチール・ブタジェンゴム●金網:スチール●重量:20kg●製造国:日本
アズワン品番
65-8912-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69464817
#709907
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください