セトクラフト
ミニトート(KEYBORDER) SF-3352シリーズ
鍵盤がボーダーのように連なったピアノ好きのためのキーボーダーシリーズ。
マチが広いからランチバッグにもぴったり。
仕様
●本体サイズ:幅34×奥行10.5×高さ17cm●本体重量:90g●個装サイズ:幅35.5×奥行2×高さ26.5cm●個装重量:100g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●色:レッド●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69465036
SF-3352-RD
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください