曜日別特売

エコバッグ SFシリーズ

エコバッグ SFシリーズ - セトクラフト

スポーツグッズの収納にもピッタリなボールのカタチのエコバッグ。

仕様●本体サイズ:幅40×奥行12×高さ45cm●本体重量:71g●個装サイズ:幅12.5×奥行4×高さ12.5cm●個装重量:72g●材質●▼ポリエステル●デザイン:バスケットボール●生産国:中国アズワン品番65-8916-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
69465045SF-3968
1,300
取扱い終了
返品不可
¥1,300
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする