曜日別特売

ベビーマグ スパウト #1119シリーズ

ベビーマグ スパウト #1119シリーズ - イノマタ化学

かけがえのない子供との時間を喜びに満ちたものにしたい。
離乳食食器をはじめ、トレーニングマグやおやつケースなど小さなお子様とのママの想いをカタチにしました。
哺乳瓶から次のステップへ。

仕様●カラー:パステルグリーン●サイズ:12.8×8×12Hcm●満水容量:230mL●材質●▼本体、ロックリング、吸い口/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレンアズワン品番65-8979-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69465788#1119
140
139
153(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする