曜日別特売

コンビニエント トリミングナイフ 50枚入

コンビニエント トリミングナイフ 50枚入 - 武藤化学コンビニエント トリミングナイフ 50枚入 - 武藤化学

武藤のトリミングナイフは生に近い半固定の臓器でもらくらく切れます。
今までにないトリミングナイフです。
これはカーボン鋼ではなくステンレス鋼を素材に使用したことによります。
病理標本切り出し作業の能率向上に、是非、武藤のトリミングナイフをお試し下さい。
線維を多く含む固い組織でも簡単に切る事ができます。
乳腺などの生の臓器でも驚くほど良く切れます。
硬い組織でも容易に切れます。
軟部臓器や半固定などの柔らかい状態でも容易に切れます。
耐久性があり、多くの臓器を切り出し可能です。
必要な替刃の取り出しが容易に行えます。
替刃をハンドルへ安全にセットできます。
廃棄が容易にできます。
※廃棄方法:使用後は刃についた血液等の付着物を洗い流してから裏のボックスに捨ててください。

仕様●医療用具許可番号:01BZ005001●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-39内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6947270043391
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする