平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 - CoolHeat

平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69477950F2020-6065-9231-72
19,500
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
69477959F2090-12065-9232-32
90,000
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
69477968F2030-7065-9231-83
25,900
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
69477977F2040-3065-9231-91
19,500
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
69477986F2080-12065-9232-27
80,900
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
69477995F2040-6065-9231-94
27,200
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478004F2015-9065-9231-66
20,500
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478020F2050-3065-9232-05
21,000
20,980
23,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478029F2010-6065-9231-54
15,000
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478038F2080-9065-9232-29
62,800
61,980
68,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478047F2010-8065-9231-56
16,500
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478056F2040-10065-9231-87
39,700
38,980
42,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478065F2050-1065-9231-98
14,300
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
69478074F2015-8565-9231-65
19,900
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする