エスコ
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様
●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番
65-9243-87
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478318
EA109LC-57
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください