エスコ
油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ
油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。
小面積の塗布や小物の塗装に最適
仕様
●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:60mm●毛丈:28mm●号数:20号●玉厚:4mm●重量(g):19.7
アズワン品番
65-9244-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478354
EA109LH-7
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください