エスコ
耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ
耐酸性に優れたPET繊維使用。
トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様
●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番
65-9244-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478397
EA109MZ-4
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください