エスコ
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様
●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番
65-9249-65
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478774
EA351KB-11
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください