ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ

ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ - エスコ
仕様●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:1.0mm●バンド幅:12mm●適合直径(mm):90~110mm●入数:1個アズワン品番65-9255-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479490EA463A-110B
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする