エスコ
タオル掛け EA638LEシリーズ
仕様
●メーカー:LIXIL●型番:KF-91A●取付方:ビス式●タオル掛幅:192mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:37mm●高さ:99mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本)
アズワン品番
65-9270-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480960
EA638LE-213
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください