エスコ
シルバー曲尺 EA720WAシリーズ
外側基点の内目盛が付いています。
仕様
●測定目盛(表):(外)50×25cm(内)45×20cm●測定目盛(裏):(外)50×25cm(内)40×20cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:520(260)×15×1.4mm●重量(g):88●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481136
EA720WA-62
オープン
¥
3,370
¥3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください