ポータブルモニター EA764AGシリーズ

ポータブルモニター EA764AGシリーズ - アズワン

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。

仕様●コントラスト:800/1●サイズ:W368×D225×H9mm●スピーカー:1W×2(ステレオ)●セット内容:本体、HDMIケーブル(1.2m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー●液晶パネルタイプ:IPS15.8型/非光沢パネル●応答速度:25ms●輝度:220cd/平方メートル●最大表示解像度:1920×1080●最大表示色:16,777,216●視野角度上下左右:170°●重量:765g●出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1●消費電力最大時:10.4W●調整機能:輝度調整●入力端子:USB Type-C×2、mini HDMI●表示面積:349.63mm×196.66mmアズワン品番65-9281-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482125EA764AG-132
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする