ポータブルモニター EA764AGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69482125 品番EA764AG-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。 ※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。持ち運びにも便利な15.8インチサイズです。重量も765gでモバイルワークで活躍します。外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。斜めから見てもキレイな左右視野角170°です。ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。 ※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。 ※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

仕様●コントラスト:800/1●サイズ:W368×D225×H9mm●スピーカー:1W×2(ステレオ)●セット内容:本体、HDMIケーブル(1.2m)、TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー●液晶パネルタイプ:IPS15.8型/非光沢パネル●応答速度:25ms●輝度:220cd/平方メートル●最大表示解像度:1920×1080●最大表示色:16,777,216●視野角度上下左右:170°●重量:765g●出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1●消費電力最大時:10.4W●調整機能:輝度調整●入力端子:USB Type-C×2、mini HDMI●表示面積:349.63mm×196.66mm アズワン品番65-9281-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする