LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコ

プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。
有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

規格CAT8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482195EA764BB-47265-9281-86
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
69482204EA764BB-47365-9281-87
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
69482220EA764BB-47565-9281-89
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする