[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ - エスコ

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482859EA819RA-865-9288-62
オープン
4,850
5,335(税込)
翌日出荷
返品不可
69482868EA819RA-665-9288-61
オープン
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
69482877EA819RJ-665-9289-02
オープン
4,410
4,851(税込)
翌日出荷
返品不可
69482886EA819RH-1665-9289-01
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
69482895EA819RA-1665-9288-65
オープン
9,760
10,736(税込)
翌日出荷
返品不可
69482904EA819RG-1265-9288-94
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
69482920EA819RB-665-9288-66
オープン
3,830
4,213(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする