エスコ
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様
●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-222●サイズ(mm):B/75、H/15.2、L/102.5、l/9、R/39●材質:PVC●ワイドタイプ用
アズワン品番
65-9318-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484898
EA947HM-222F
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください