エスコ
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
仕様
●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番
65-9318-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485065
EA947SG-106
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください