曜日別特売

ICカード錠 EA951KFシリーズ

ICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコICカード錠 EA951KFシリーズ - エスコ

鍵穴がないのでピッキング不可能。
防滴構造で屋外設置も可能。
電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。
ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)
既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。
取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。

仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付アズワン品番65-9327-70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485406EA951KF-36
オープン
34,500
37,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする